間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 電設配管機材 > CD管・PF管・樹脂製ボックス・鉄ボックス > CD管 > CD管付属品 > コネクタ

2 件中 1 - 2 件
未来工業

CD管曲がりコネクタ (45°)Gタイプ

注文コード:08732577 注文コード:08732577,08732586 注文コード:08732586
 
●特長: 
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての
配管などに便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!  

●材質: 
本体:ABS
ストッパー:PC
ロックナット:PS
キャップ:PE  

●内容量: 
1袋(10個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法L2(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法L3(mm)
適合ノックアウト径(Φmm)
寸法L1(mm)
ねじの呼び
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08732577 CNVK-16GS 29.0 本体:30.0
ナット30.0
15.7 CD単層波付管16 28.4 11.8 Φ22(mm)・16(19)
Φ27(mm)・22(25)兼用
46.1 PF1/2 ¥760
¥670
出荷目安:5日
返品不可
08732586 CNVK-22G 35.2 本体:35.0
ナット34.0
21.1 CD単層波付管22 36.1 12.5 Φ27(mm)・22(25)用 54.9 PF3/4 ¥960
¥845
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。