間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 配線小物パーツ > モール > 未来工業

3 件中 1 - 3 件
未来工業

プラモール1号

注文コード:08732866 注文コード:08732866 注文コード:08732875 注文コード:08732875 注文コード:08732866,08732875,10012536
 
●特長: 
蓋の装着が容易に出来ます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、
釘打ちが容易に出来ます。  

●材質: 
ベース:PVC
カバー:PVC  

●寸法H(mm): 
10  
●規格: 
1号  
●全長(m): 
1  
●寸法B(mm): 
16  
●寸法b(mm): 
12  
●寸法h(mm): 
7.8  
●内容量: 
1袋(10本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08732866 PML-1J ベージュ 1028 1326 ¥2,100
¥1,253 ¥1,190
特価
出荷目安:5日
返品不可
08732875 PML-1W カベ白 1028 1326 ¥2,100
¥1,253 ¥1,190
特価
出荷目安:5日
返品不可
10012536 PML-1G グレー ¥2,100
¥1,253 ¥1,190
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。