工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
配線小物パーツ
>
モール
>
ELPA(朝日電器)
2 件中 1 - 2 件
未来工業
プラモール2号
●特長:
蓋の装着が容易に出来ます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、
釘打ちが容易に出来ます。
●適合:
VVF(2.0×3C-1条:2.6×2C-1条)
LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
●材質:
ベース:PVC
カバー:PVC
●寸法H(mm):
10.2
●規格:
2号
●全長(m):
1
●寸法t(mm):
1.2
●寸法B(mm):
21
●寸法b(mm):
16.2
●寸法h(mm):
7.8
●RED BOOKVol3ページ:
1028
●RED BOOKVol4ページ:
1326
●内容量:
1袋(10本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PML-2J
PML-2W
色
選択解除
カベ白
ベージュ
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08732884
PML-2J
ベージュ
¥2,800
¥1,671
¥1,587
08732893
PML-2W
カベ白
¥2,800
¥1,671
¥1,587
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
プラモール2号
未来工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF