間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

5-56ペンタイプ

注文コード:08742045
 
●特長: 
●ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。
●ゴムやプラスチックにも使用できます。
●無香性なので、においの気になる場所でも使用できます。  

●用途: 
自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。  

●容量(mL): 
8  
●質量(g): 
23  
●危険等級: 
危険等級V  
●サイズ(mm): 
175×85×15
H×W×D  

●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
8ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
348  
●総合カタログVol13ページ: 
074  
●内容量: 
1本(8mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08742045

1104 ¥600
¥430 ¥409
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧