工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
塩化ビニール手袋
>
薄手タイプ
6 件中 1 - 6 件
ショーワ
食品加工用・調理用薄手
●特長:
油脂及び脂肪性食品にも安心してお使いいただけます。
特殊配合により、最初の柔らかさを長期間維持します。
手袋内面はスリップオン加工により、ぬぎはめスムーズです。
裾を厚めに加工しており、持ちやすくはめやすい。
破れやすい指先が厚めで、耐久性がアップしています。
●用途:
食品加工に、調理に、
農作業、漁業や、水産加工に
台所仕事に
ボイラー洗浄、その他工業用に
●全長(cm):
30.0
●材質:
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
●内容量:
1双
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.137
中指長(cm)
選択解除
7.5
7.8
8.1
色
選択解除
ブルー
ホワイト
手のひらまわり(cm)
選択解除
19.0
20.0
22.0
サイズ
選択解除
L
M
S
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08730696
No.137
7.5
ホワイト
19.0
S
オープン
08730705
No.137
7.8
ホワイト
20.0
M
オープン
08730714
No.137
8.1
ホワイト
22.0
L
オープン
09167986
No.137
7.5
ブルー
19.0
S
オープン
09167995
No.137
7.8
ブルー
20.0
M
オープン
09168004
No.137
8.1
ブルー
22.0
L
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
耐油薄手
ショーワ
商品点数:2
¥138
日本一軍手(サラシ) 600g
勝星産業
商品点数:1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
食品加工用・調理用薄手
ショーワ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF