間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

研磨ディスク(ジルコニア)

注文コード:08731895 注文コード:08731904 注文コード:08731886,08731895,08731904 注文コード:08731886
 
●特長: 
バックアップ基板に弾性があり、しなるので作業性が高いです。
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していましたが、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
目つまりが少ない。
ヤケが生じにくい。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。  

●用途: 
ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。  

●砥材: 
ジルコニア  
●穴径(Φmm): 
15  
●外径(Φmm): 
100  
●羽根枚数: 
72  
●RED BOOKVol3ページ: 
211  
●総合カタログVol13ページ: 
034  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08731886

粒度40 40 15200 オープン
¥210 ¥200
特価
出荷目安:1日
返品保証

08731895

粒度60 60 13600 オープン
¥210 ¥200
特価
出荷目安:1日
返品保証

08731904

粒度80 80 13600 オープン
¥210 ¥200
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

空砥ぎペーパー

BOSS

商品点数:8

¥130

研磨布ディスク ジルコニア

MonotaRO

商品点数:3

¥270

布テープ

MonotaRO

商品点数:1

¥128

オフセット砥石

MonotaRO

商品点数:2

¥870

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 溶接後の仕上げに
もう少し寿命が長ければいいとおもいます。
nai's tec 様(大阪府) [2008-07-17]



キャンペーン一覧