工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
3波長形
>
40W形
2 件中 1 - 2 件
パナソニック(Panasonic)
パルック蛍光灯 40W形(スタータ形4P)
●特長:
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長蛍光灯です。
白いものはより白く、くっきりと見えやすい光色です。
●適合:
グロースタータ: FG-4P
電子点灯管: FE4P
●管長(mm):
1198
●管径(Φmm):
28
●電流(A):
0.41
●口金:
G13
●定格平均寿命(時間):
12000
●種類:
直管蛍光灯
●定格ランプ電力(W):
37
●点灯形:
スタータ形
●種別:
40W省エネ形
●内容量:
1箱(4本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FL40SS・EX-D/37/4K
FL40SS・EX-N/37/4K
色
選択解除
パルックday色
パルック色
全光束(Lm)
選択解除
3350
3560
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08733234
FL40SS・EX-N/37/4K
パルック色
3560
オープン
¥2,980
08733243
FL40SS・EX-D/37/4K
パルックday色
3350
オープン
¥2,980
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
3M マスキングテープ No.243
住友スリーエム(3M)
商品点数:23
¥340〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パルック蛍光灯 40W形(スタータ形4P)
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF