工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
3波長形
>
40W形
2 件中 1 - 2 件
パナソニック(Panasonic)
パルック蛍光灯 40W形(ラピッドスタート形4P)
●特長:
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長蛍光灯です。
白いものはより白く、くっきりと見えやすい光色です。
●管長(mm):
1198
●管径(Φmm):
32.5
●電流(A):
0.44
●定格ランプ電力(W):
36
●口金:
G13
●定格平均寿命(時間):
12000
●種類:
直管蛍光灯
●種別:
40W省エネ形
●点灯形:
ラピッドスタート形
●内容量:
1箱(4本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FLR40S・EX-D/M-X・36/4K
FLR40S・EX-N/M-X・36/4K
色
選択解除
パルックday色
パルック色
全光束(Lm)
選択解除
3240
3450
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08733252
FLR40S・EX-N/M-X・36/4K
パルック色
3450
オープン
¥3,280
08733261
FLR40S・EX-D/M-X・36/4K
パルックday色
3240
オープン
¥3,280
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パルック蛍光灯 40W形(ラピッドスタート形4P)
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF