間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > DIA/CBN > 三菱マテリアル > インプリドレッサー

2 件中 1 - 2 件
三菱マテリアル

インプリドレッサー

注文コード:08739884 注文コード:08739884 注文コード:08739884 注文コード:08739893 注文コード:08739893 注文コード:08739893
 
●特長: 
無数のダイヤモンド砥粒をメタルボンドで焼結し、固めた砥石修正用ツールです。
表面に多数のダイヤモンド切刃が突き出ているので、砥石修正時の抵抗が分散され、個々のダイヤモンドの磨耗は著しく少なくなります。
同時に、多数の刃が作用しますから、送り速度が速く出来、砥石修正時間は1/2〜1/4に削減されます。  

●形状: 
2A  
●寸法: 
6.5W×12.5L×9.5X  
●粒度: 
6  
●シャンク(径×長さ): 
11×32  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
シャンク
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08739884 2A6D D ¥15,000
¥7,900
出荷目安:5日
返品不可
08739893 2A6E E ¥14,500
¥7,900
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。