工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
その他
>
ボンド用詰め替え容器
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
フリーボンド容器
●特長:
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。容器の側面を押すと接着剤が出ます。
側面は柔らかく押しやすくなっています。接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
●用途:
木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
●材質:
ポリエチレン
●容量(g):
500
●ノズル直径(mm):
5
●詰め替え口径(mm):
42
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08741896
-
オープン
¥168
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フリーボンド容器
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF