工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
ペンチ/プライヤ/ニッパー
>
グリッププライヤ
>
MAXPOWER
1 件中 1 - 1 件
MAXPOWER
グリップ式ロングノーズバイスプライヤー
●特長:
滑りにくく使いやすいソフトグリップ採用。
●注意:
※ロックの解除はレバーを外側に押してください。
●最大開口(mm):
約55
●全長(mm):
165
●材質(本体):
CR-V
●材質(グリップ):
TPE
●質量(g):
180
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08733207
-
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
グリップ式ロングノーズバイスプライヤー
MAXPOWER
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF