間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

二硫化モリブデングリース

注文コード:08742553
 
●特長: 
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しました。ちょう度2号。  

●用途: 
油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。  

●使用温度範囲(℃): 
-25〜120  
●RED BOOKVol3ページ: 
356  
●総合カタログVol13ページ: 
082  
●内容量: 
1本(400g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08742553

- オープン
¥328
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ミニチュア玉軸受

ノーブランド

商品点数:6

¥78〜

六角ナット1種(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:10

¥300

布テープ

MonotaRO

商品点数:1

¥128

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 作業機等のグリスアップ
今までガソリンスタンド等で購入していましたが、何の問題もなく使用でき価格面でも満足しています。
小原牧場 様(岡山県) [2008-03-17]

満足度:
用途: 塗装ラインのコンベアーの焼付け防止に
今まで業者の扱ってる高いグリスを泣く泣く使っていたがまったく遜色ない。恐くて使えなかったがもっと早く試せばよかった。
有限会社ナツハラ 様(神奈川県) [2007-12-20]



キャンペーン一覧