間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > ケガキ > MonotaRO

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

ケガキ職人 青ニスハケタイプ

注文コード:08742587
 
●特長: 
ハケ塗りタイプのため無駄なく周囲を汚さずに塗布することができます。
ムラのない仕上がりで、鮮明なケガキが可能です。
密着性・速乾性に優れており、金属やガラスなどに使用できます。  

●用途: 
金属切削加工時のケガキ用塗料  

●その他: 
第一石油類50ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
362  
●RED BOOKVol4ページ: 
406  
●総合カタログVol13ページ: 
79  
●内容量: 
1本(50mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08742587 - オープン
¥370 ¥352
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥420

ストレートドリル

YG-1

商品点数:26

¥185〜

両針式ケガキ針

MonotaRO

商品点数:1

¥283

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 穴加工時のケガキ作業
ハケ塗りなのでピンポイントに塗れます。他社には無い商品です。先端にハケ(逆さまで使用する物)より非常に扱い易いです。
[2008-07-30]

満足度:
用途: バイク部品の製作(主にアルミ)
購入後まだ使用していませんが(同時に購入したスプレータイプを使用中)ふたが締まりきっていませんでした.内栓があるので揮発していないと思いますが持った感じが軽いのであれっと思ってしまいました.なお,ふたにはシールが貼ってあり
開栓するとちぎれるようになっていますが,貼っている位置まで締めても締まりきらないのが確認できますので言っている事の信憑性は確認していただけるかと思います.
OKU-TEC 様(大阪府) [2008-07-12]
MonotaRO MonotaROからの回答:
大変申し訳ありません。
品質改善に努めてまいります。

用途: 切削加工時スプレーできない箇所のケガキ
ハケのふたが大きいのが意外と使い勝手がよい
新井鉄工所 様(高知県) [2007-12-20]

満足度:
用途: 金属加工のケガキ
乾きも早くてよかった
株式会社イガクマ 様(大分県) [2007-12-11]

満足度:
用途: 機械部品の位置決め
ハケタイプの方が少ないので一瞬割高感があるが、スプレーと違ってハケで塗るからかえって無駄がなく気に入ってます。缶のクチも広くて使いやすい。
有限会社ナツハラ 様(神奈川県) [2007-12-11]