工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
工場扇
>
ナカトミ
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ
45cmキャスター付工場扇 全閉式アルミ
●特長:
キャスタータイプ
サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用
キャスター付で移動が簡単!キャスターはストッパー付。
アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い
風量を3段階に調節可能
左右首振り、首折れ機能搭載
●材質:
ファン:アルミ
●質量(kg):
9.4
●色:
シルバー
●電流(A):
強:1.12/1.45
中:0.83/1.15
弱:0.75/0.90
●消費電力(W):
強:110/150
中:83/111
弱:77/85
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
強:1390/1600
中:1270/1235
弱:1085/903
●電源:
100V 50/60Hz
●コード長さ(m):
約2.3
●羽根枚数:
4枚
●モーター:
全閉式(樹脂ケース)
●首振角度(°):
約90
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
51×48×79
●ファン径(cm):
45
●首折れ:
3段階
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CF-45C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08602745
CF-45C
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
45cm 工場扇 全閉式アルミ
ナカトミ
商品点数:1
¥11,610
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
45cmキャスター付工場扇 全閉式アルミ
ナカトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF