エアコンパテ アイボリー
エアコンパテはポリブデン樹脂及び合成接着剤を基材としたシール材で、優れた密着性を有しています。完全に硬化しない不乾性パテのためその特性を生かし、長期的化学安定性に優れたパテです。
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び過熱に対してもスランプが生じません。
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの隙間シール
冷暖房配管のシール
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08754855 | KAP200G-I | 39282853 | P200-I |
![]() |
パテ エアコン配管用 | モノタロウ | 1個(200g) | ¥99 税込¥109 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 08754864
- 用途:
- 固定に
エアコンパテとしてだけでなく、いろいろ固定に使える。シールしても取り除きやすいし固まらないので扱いもやさしく、重宝します。
- 用途:
- エアコン作業
他の方のレビューを見て購入しました。
1kgですが5当分して使用しました。
エアコン作業で使用しております。伸びも良く夏場でも使いやすいです。
追加注文したいです。
- 対象商品:
- 08754864
- 用途:
- エアコン工事
普通のパテですが、冬場異常に固くなる事も無く、べたつく事も無いパテです。
(ほとんどの安いパテは、べたついたり、固くなったりします)
昨今材料代が値上がりしている中、200Gパテ5個分と考えるなら悪くない選択と思います。
- 対象商品:
- 08754864
- 用途:
- エアコン取付
電気工事店です。他社製品と比較しますと
【良い点】
手がベタつかず、パテ処理後のいやな感じがしない
作業後に道具や材料を触っても全く問題ない
【悪い点】
パテは硬めです。→車内で温めれば問題ない程度
接着性が、他社製品に比べて劣ります→エアコン取付に問題があるほどではない
20個ほど使った中で、1度だけ「外れ」にあたったことがあります。
新品を開けた時に、糸を引くほどのべたべたで、どうしようもなかったです。
もしかしたら、保管状況が悪かったのかもしれません(夏季の車内に置いた、とか)
上記の問題はあるものの、今も愛用しています。
とにかくパテのあとの手が汚れないのが一番ありがたいです。
- 対象商品:
- 08754864
- 用途:
- キッチンフード内「配線」の隙間埋め
耐熱性能の高いパテを探してこちらを利用。
硬いとのレビューが多かったですが、夏に届いてすぐ使ったところ
調度良い粘度でした。
むしろこれ以上柔らかいと困るところでした。
- 対象商品:
- 08754864
- 用途:
- 支柱に使うパイプの上端ふさぎ
「これは硬い」とレビューにあったので期待していましたが、ちょうどよい硬さでした。使用局面に応じてさまざまな好適硬さがあろうし、それがうまく選べるとよいと思います。