間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > スチール製 ハンドル固定台車

1 件中 1 - 1 件
上杉輸送機

プレス台車ロング(折りたたみ式)

注文コード:08728492
 
●質量(kg): 
28.5  
●車輪径(Φmm): 
130  
●積載荷重(kg): 
300  
●積載面寸法(mm): 
1210×610  
●床面高さ(mm): 
210  
●押手高さ(mm): 
870  
●始動時抵抗(kg): 
3.1(6.8.Lb)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08728492 FL-361 ¥28,800
¥23,040
出荷目安:10日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。