工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
ねじ込み式キャスター
>
ハンマーキャスター
>
ストッパー付
>
415EAシリーズ
1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター
ネジ込み式 415EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ストッパー付
●取付方式:
ネジ込み
●軸長L(mm):
40
●材質(車輪):
ゴム(B入)車
●ねじの種類:
M16×2.0(T)
●許容荷重(daN):
60
●車輪:
ゴム(B入)車
●材質:
鋼板
●車輪No.:
437E
●車輪径D(mm):
150
●車幅(mm):
26
●旋回半径(mm):
118
●取付高H(mm):
180
●偏芯E(mm):
42
●ストッパー:
ストッパー付き
●スパナ:
23
●表面処理:
クロームメッキ仕上げ
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
415EA-NB150
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08744477
415EA-NB150
オープン
¥2,017
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ネジ込み式 415EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF