間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 呉工業(クレ) > 固形グリース

1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

グリースメイトペースト

注文コード:08744872
 
●特長: 
●汎用性にすぐれたペースト状の万能グリースです。
●耐熱性、耐水性、極圧性、機械的安定性、酸化安定性にすぐれています。
●長期間にわたって、潤滑・防錆効果を発揮します。
●臭いの少ない低臭タイプです。  

●用途: 
軸受け、ヒンジ、チェーン、コンベア、ギヤ、ベアリング、カムシャフト、工具類、機械類、バッテリーターミナルなどのグリースアップに。  

●質量(kg): 
0.085  
●容量(g): 
280  
●内容サイズ: 
92×Φ75  
●内容量: 
1個(280g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08744872 No.1159 ¥800
¥605
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。