間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

万能グリーススプレー

注文コード:08744994
 
●特長: 
スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。
耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。  

●用途: 
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤー、ケーブル、ベアリング、ロット部等の潤滑、防錆。
シャッター、門扉、ドアーヒンジ等、家庭屋内外機器の潤滑防錆。  

●付属品: 
ボタン付ノズル  
●成分: 
リチウムグリース、石油系溶剤、噴射剤  
●その他: 
第二石油類231mL  
●耐熱温度(℃): 
-25+120  
●RED BOOKVol3ページ: 
349  
●総合カタログVol13ページ: 
076  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08744994

- オープン
¥298
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ

MonotaRO

商品点数:1

¥128

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧