工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
切断砥石
>
富士製砥
>
万里の長城
3 件中 1 - 3 件
富士製砥
万里の長城(100mm)
●特長:
納得のコストパフォーマンス!
幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です
●用途:
薄鉄板・波トタン・丸棒・形鋼・パイプ・ステンレス・金属類全般及び・軽量気泡コンクリート
●砥粒:
A 粒度#46
●外径(Φmm):
100
●厚さ(mm):
2
●穴径(Φmm):
15
●最高使用回転数(min
-1
[r.p.m]):
14400
●最高使用周速度(m/min):
4320m/min(72m/s)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
内容量
選択解除
1箱(10枚入)
1箱(20枚入)
1枚
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08745712
-
1枚
オープン
¥58
08745721
-
1箱(10枚入)
オープン
¥550
08745737
-
1箱(20枚入)
オープン
¥1,060
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
万里の長城(100mm)
富士製砥
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF