工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
用紙・ラベル
>
ラベルシート
>
レーザープリンターラベル
1 件中 1 - 1 件
エーワン
レーザープリンタラベル シルバーツヤ消しフィルム
●用途:
屋外でも使えるタイプ
●注意:
裏面にははがすのに便利な切り込み線が横方向に2本入っています。
●仕様:
シルバーツヤ消しフィルム
●適合:
カラーレーザー・モノクロレーザー・モノクロコピー
●材質:
ポリエステルフィルム
●サイズ:
A4
●タイプ:
レーザープリンタラベル
●標準総厚み:
0.15mm
●内容量:
1冊(10シート入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
31035
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08745895
31035
¥2,200
¥1,760
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
JIS規格シャックル(SCシャックル)
ノーブランド
商品点数:9
¥430〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
レーザープリンタラベル シルバーツヤ消しフィルム
エーワン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF