工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
その他
>
シートタイプ
1 件中 1 - 1 件
コクヨ
ドットライナープロニーズ のり転写シート 部品仮固定用
●特長:
のりを転写したい部品を「ドットライナープロニーズ」に載せて押さえつけるだけで粘着剤を転写できるので、部品の固定で一般的に使用されている両面テープのように、部品の形状に合わせてカットする必要がなく、作業効率の向上を図ることができます。 また両面テープと違って基材を使用していないため、部材を固定して切削加工を行う場合などに、加工後の粘着剤の除去が容易に行えます。
●用途:
プラスチックや金属などの部品の仮固定に
銘板などの軽量物(フラットなもの)の固定に
●注意:
※取扱い部分の汚れや水分、油分を十分に拭き取ってからご使用ください。
15℃から35℃の範囲内でご使用ください。
重量物の接着はできません。
●仕様:
無溶剤(無臭)
VOC成分不使用
RoHS指令対応
●シートサイズ(mm):
210×300
(のり面:208×277)
●粘着力(N/20mm):
9.6(ステンレス・23℃)
●主成分:
アクリル系粘着剤
●ドットサイズ(Φmm):
1
●粘着剤厚み(mm):
0.04
●RED BOOKVol3ページ:
368
●RED BOOKVol4ページ:
416
●内容量:
1袋(10枚)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
T-DSB110-10B
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08746647
T-DSB110-10B
¥2,000
¥1,690
¥1,606
出荷目安:8日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ドットライナープロニーズ のり転写シート 部品仮固定用
コクヨ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF