間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
カクダイ

横水栓

注文コード:08752965,08752974 注文コード:08752965,08752974
 
●規格: 
JIS規格  
●呼び: 
13  
●寸法D(mm): 
80.0  
●寸法B(mm): 
65.0  
●寸法C(mm): 
24.0  
●ねじ径A: 
PJ1/2  
●RED BOOKVol3ページ: 
881  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08752965

7010-13 ¥2,100
¥1,480
出荷目安:5日

08752974

7010kk-13 ¥2,100
¥1,480
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧