現在バスケットには、
何も入っていません
商品数
合計(税別)
工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
水道配管用部品
>
水道配管用部品(カクダイ)
>
水栓
>
万能ホーム水栓
2 件中 1 - 2 件
カクダイ
万能ホーム水栓
●規格:
JIS規格
●呼び:
13
●寸法D(mm):
118.5
●寸法B(mm):
65.0
●寸法C(mm):
40.0
●ねじ径A:
PJ1/2
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
7015-13
7015kk-13
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08752983
7015-13
¥2,900
¥2,210
¥2,100
08752992
7015kk-13
¥2,900
¥2,210
¥2,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
万能ホーム水栓
カクダイ
クーポンプレゼント
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!
javascriptを有効にしてご覧ください。