工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
ドリル
>
コンクリート用
>
BOSCH (ボッシュ)
>
ブルポイント / チゼル (ハツリ工具)
1 件中 1 - 1 件
BOSCH(ボッシュ)
コールドチゼル
●特長:
再研磨がカンタン!
ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
●用途:
解体・ハツリ作業に。
●適合機種:
日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
●幅(mm):
27
●全長(mm):
400
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MAXCH-400R
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08747094
MAXCH-400R
¥2,400
¥1,781
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コールドチゼル
BOSCH(ボッシュ)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF