間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 管継手 > 小型ボールバルブ(アソー) > コック付管継手(エースボール) > BHエースボール(ホースニップル一体型)

6 件中 1 - 6 件
アソー

エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)

注文コード:08754356,08754365,08754374,08754383,08754392,08754401 注文コード:08754356,08754365,08754374,08754383,08754392,08754401
 
●特長: 
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。  

●用途: 
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に  

●型: 
ストレート  
●使用温度範囲(℃): 
+80℃〜-10℃(凍結箇所は除く)  
●最高使用圧力(MPa): 
0.98  
●使用流体: 
水、油、空気  
●内径R(Φmm): 
6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
A(P.T)×B(外径Φ)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08754356 BH-1106(ブルー) 1/8×6 ¥1,300
¥845
出荷目安:5日
返品不可
08754365 BH-1107(ブルー) 1/8×7 ¥1,300
¥845
出荷目安:5日
返品不可
08754374 BH-1208(ブルー) 1/4×8 ¥1,300
¥845
出荷目安:5日
返品不可
08754383 BH-1209(ブルー) 1/4×9 ¥1,300
¥845
出荷目安:5日
返品不可
08754392 BH-1309(ブルー) 3/8×9 ¥1,350
¥878
出荷目安:5日
返品不可
08754401 BH-1310(ブルー) 3/8×10.5 ¥1,350
¥878
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。