間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
7 件中 1 - 7 件
ジーベック

セフティシューズ(半長靴)

注文コード:08747864,08747873,08747882,08747891,08747907,08747916,08747925 注文コード:08747864,08747873,08747882,08747891,08747907,08747916,08747925
 
●特長: 
優れた防水性を装備した最新鋭モデル!
足首もしっかりホールド。
スチール先芯。
抗菌防臭中底。
耐油性ゴム底。  

●材質: 
甲被:合成皮革
靴底:ラバー  

●製法: 
セメント方式  
●先芯: 
スチール製  
●足幅: 
4E  
●標準質量(g/片足): 
550g(25.0cm)  
●質量(g): 
900(25.0cm/両足)  
●JIS規格: 
JIS S級相当  
●RED BOOKVol3ページ: 
575  
●総合カタログVol13ページ: 
142  
●内容量: 
1足  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ(cm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08747864

85105 24.5 オープン
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:5日

08747873

85105 25 オープン
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:5日

08747882

85105 25.5 オープン
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:5日

08747891

85105 26 オープン
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:5日

08747907

85105 26.5 オープン
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:5日

08747916

85105 27 オープン
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:5日

08747925

85105 28 オープン
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: バイクブーツとして使用しています。
安全性、履き心地、防水性ともにバイク用ブーツに勝るとも劣らず、且つ、価格は六分の一以下。側面のパッドがワンポイントとなって、安全靴らしくなくかっこいいので、ツーリングだけでなくバイク通勤にも使っています。
[2008-08-27]



キャンペーン一覧