間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ベアリング/リングボール > スラストベアリング(スラスト玉軸受) > スラストベアリングエヌティーエヌ(NTN) > スラスト玉軸受け51400番台

13 件中 1 - 13 件
エヌティーエヌ(NTN)

単式スラスト玉軸受51400番台

注文コード:00347566,00347575,00347584,00347593,00347602,00347611,00347627,00347636,00347645,00347654,00347663,00347672,00347681 注文コード:00347566,00347575,00347584,00347593,00347602,00347611,00347627,00347636,00347645,00347654,00347663,00347672,00347681
 
●注意: 
※樹脂成形保持器の材料特性から120℃を越える高温用途では使用できません  

●種別: 
単式スラスト玉軸受  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法d1(Φmm)
質量(kg)
基本動定格荷重(KN [kgf])
基本静定格荷重(KN [kgf])
寸法D1(Φmm)
外径D(Φmm)
面取寸法r(mm)
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00347566 51405 60(最大) 0.33(参考) 55.5[5650] 89.5[9100] 27(最小) 60 1(最小) 25 24 2600(グリース潤滑)
3700(油潤滑)
¥4,370
¥1,967
欠品中
返品不可
00347575 51406 70(最大) 0.516(参考) 72.5[7400] 126[12800] 32(最小) 70 1(最小) 30 28 2200(グリース潤滑)
3200(油潤滑)
¥4,420
¥1,989
出荷目安:5日
返品不可
00347584 51407 80(最大) 0.759(参考) 87.0[8850] 155[15800] 37(最小) 80 1.1(最小) 35 32 1900(グリース潤滑)
2800(油潤滑)
¥5,580
¥2,511
出荷目安:5日
返品不可
00347593 51408 90(最大) 1.08(参考) 112[11500] 205[20900] 42(最小) 90 1.1(最小) 40 36 1700(グリース潤滑)
2500(油潤滑)
¥6,700
¥3,015
出荷目安:5日
返品不可
00347602 51409 100(最大) 1.43(参考) 130[13200] 242[24700] 47(最小) 100 1.1(最小) 45 39 1600(グリース潤滑)
2200(油潤滑)
¥8,470
¥3,812
出荷目安:5日
返品不可
00347611 51410 110(最大) 1.9(参考) 148[15100] 283[28800] 52(最小) 110 1.5(最小) 50 43 1400(グリース潤滑)
2000(油潤滑)
¥10,700
¥4,815
出荷目安:5日
返品不可
00347627 51411 120(最大) 2.52(参考) 178[18200] 360[36500] 57(最小) 120 1.5(最小) 55 48 1300(グリース潤滑)
1800(油潤滑)
¥14,900
¥6,705
出荷目安:5日
返品不可
00347636 51412 130(最大) 3.12(参考) 214[21800] 435[44500] 62(最小) 130 1.5(最小) 60 51 1200(グリース潤滑)
1700(油潤滑)
¥27,700
¥12,465
出荷目安:5日
返品不可
00347645 51413 140(最大) 3.96(参考) 232[23600] 495[50500] 68(最小) 140 2(最小) 65 56 1100(グリース潤滑)
1600(油潤滑)
¥34,400
¥15,480
出荷目安:5日
返品不可
00347654 51414 150(最大) 4.86(参考) 250[25500] 555[56500] 73(最小) 150 2(最小) 70 60 1000(グリース潤滑)
1500(油潤滑)
¥42,400 欠品中
返品不可
00347663 51415 160(最大) 5.97(参考) 269[27400] 615[63000] 78(最小) 160 2(最小) 75 65 940(グリース潤滑)
1400(油潤滑)
¥48,000
¥21,600
出荷目安:5日
返品不可
00347672 51416 170(最大) 7.77(参考) 270[27500] 620[63500] 83(最小) 170 2.1(最小) 80 68 890(グリース潤滑)
1300(油潤滑)
¥65,700
¥29,565
出荷目安:5日
返品不可
00347681 51417 177(最大) 9.17(参考) 288[29400] 490[50000] 88(最小) 180 2.1(最小) 85 72 840(グリース潤滑)
1200(油潤滑)
¥82,800
¥37,260
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。