間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > モメンティブジャパン(GE東芝)

3 件中 1 - 3 件
モメンティブジャパン(旧GE東芝)

エマルジョン型離型剤

注文コード:08214866 注文コード:08214875 注文コード:08214884
 
●種別: 
エマルジョン型シリコーン離型剤  
●イオン: 
ノニオン  
●比重: 
1.00(25℃)  
●沸点: 
100℃  
●臭気: 
微臭あり  
●希釈剤: 
水  
●溶解度: 
分散  
●内容量: 
1本(1kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
有効成分
外観
基油
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08214866 TSM630 37(%) 乳白色 200mm2/sのジメチルシリコーンオイル オープン
¥2,653
出荷目安:5日
返品不可
08214875 TSM631 27(%) 乳白色 200mm2/sのジメチルシリコーンオイル オープン
¥2,213
出荷目安:5日
返品不可
08214884 TSM632 30(%) 乳白色エマルジョン 1000mm2/sのジメチルシリコーンオイル オープン
¥3,093
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。