工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
モメンティブジャパン(GE東芝)
4 件中 1 - 4 件
モメンティブジャパン(旧GE東芝)
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
YG6111
YG6260
内容量
選択解除
1本(1kg)
1本(200g)
種別
選択解除
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
使用温度範囲(℃)
選択解除
-40〜150
-50〜200
荷姿
選択解除
200gチューブ
比重
選択解除
2.30(25℃)
2.45(25℃)
2.46(25℃)
2.5(25℃)
引火点(℃)
選択解除
330
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08214823
YG6111
1本(1kg)
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
-50〜200
2.46(25℃)
330
オープン
¥5,666
08214832
YG6260
1本(1kg)
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
-40〜150
2.5(25℃)
オープン
¥8,440
09184411
YG6111
1本(200g)
-50〜200
200gチューブ
2.45(25℃)
330
オープン
¥2,300
09184427
YG6260
1本(200g)
-40〜150
200gチューブ
2.30(25℃)
オープン
¥3,260
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
モメンティブジャパン(旧GE東芝)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF