間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > モメンティブジャパン(GE東芝)

2 件中 1 - 2 件
モメンティブジャパン(旧GE東芝)

エアゾール型シリコーンスプレー

注文コード:08214893 注文コード:08214902
 
●特長: 
シリコーンスプレー・キングはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です  

●種別: 
エアゾル型シリコーン離型剤  
●沸点: 
68.7℃(ヘキサンとして)
-0.5℃(n-ブタンとして)
-42.1℃(プロパンとして)  

●臭気: 
刺激臭あり  
●外観: 
淡黄色透明  
●溶解度: 
不溶  
●蒸気圧(mmHg/℃): 
151.3/25(ヘキサンとして)  
●内容量: 
1本(0.45kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
引火点(℃)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08214893 TSM6822 n-ヘキサン-21.7℃
ブタン-73.3℃
オープン
¥870
出荷目安:1日
返品不可
08214902 TSM6852 n-ヘキサン-21.7℃
ブタン-73.3℃
プロパン-48℃以下
オープン
¥990
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。