間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > モメンティブジャパン(GE東芝)

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > オイル・ケミカル・補修 > ケミカル製品 > グリス

4 件中 1 - 4 件
モメンティブジャパン(旧GE東芝)

シリコーン潤滑グリース

注文コード:08214841 注文コード:08214857 注文コード:09184454 注文コード:09184463
 
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
種別
使用温度範囲(℃)
荷姿
比重
引火点(℃)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08214841 TSK5401L 1本(1kg) 潤滑用シリコーングリース -40〜150 0.9(25℃) 230 オープン
¥16,213
出荷目安:5日
返品不可
08214857 TSK5401L 1本(4kg) 潤滑用シリコーングリース -40〜150 0.9(25℃) 230 オープン
¥64,653
出荷目安:5日
返品不可
09184454 TSK5401L 1本(100g) -40〜150 100gチューブ 0.9(25℃) 230 オープン
¥3,390
出荷目安:5日
返品不可
09184463 TSK5422L 1本(100g) -30〜200 100gチューブ 100以上 オープン 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。