工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
モメンティブジャパン(GE東芝)
3 件中 1 - 3 件
モメンティブジャパン(旧GE東芝)
シリコーン艶出し剤
●特長:
シリコーンオイルを乳化したエマルジョン型離型剤で水で希釈できるので経済的にも、また火災や環境上などの安全性の高い離型剤です
「のび」がよく、光沢保持性に優れています。
●種別:
シリコーンつやだし剤
●燃性:
消防法危険物 第4類 第2石油類に該当
●標準使用量:
15(g/m
2
)
●臭気:
溶剤臭あり
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TSC997
TSC998
内容量
選択解除
1缶(0.5kg)
1缶(1kg)
外観
選択解除
淡褐色エマルジョン
乳白色エマルジョン
引火点(℃)
選択解除
42
66
沸点
選択解除
154〜196℃(ミネラルスピリットとして)
不揮発分
選択解除
8%(105℃/3h)
18%(105℃/3h)
粘度(mPa・s)
選択解除
7
100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08214911
TSC997
1缶(0.5kg)
乳白色エマルジョン
66
154〜196℃(ミネラルスピリットとして)
8%(105℃/3h)
7
オープン
¥653
08214927
TSC997
1缶(1kg)
乳白色エマルジョン
66
154〜196℃(ミネラルスピリットとして)
8%(105℃/3h)
7
オープン
¥1,226
08214936
TSC998
1缶(0.5kg)
淡褐色エマルジョン
42
18%(105℃/3h)
100
オープン
¥640
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
シリコーン艶出し剤
モメンティブジャパン(旧GE東芝)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF