間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > モメンティブジャパン(GE東芝)

1 件中 1 - 1 件
モメンティブジャパン(旧GE東芝)

溶液型シリコーン消泡剤

注文コード:08214945
 
●特長: 
シリコーンオイルを基油とした溶液型のシリコーン消泡剤です。
主として塗料、油脂、合成樹脂などの製造、化学製品の蒸留などの工程で発生する油系の発泡液の消泡に用いられます。  

●用途: 
塗料、印刷インキ製造工程での消泡
樹脂重合工程での消泡
石油精製工程での消泡  

●成分: 
ポリアルキルシロキサン
トルエン:95%  

●種別: 
溶液型シリコーン消泡剤  
●粘度(mPa・s[cP]): 
2[2](25℃)  
●濃度(%): 
上限:7.0%
下限:1.27%
(トルエンとして(爆発濃度限界))  

●比重: 
0.87(25℃)  
●引火点(℃): 
2.1  
●燃性: 
消防法危険物 第4類 第1石油類に該当  
●有効成分: 
5%  
●沸点: 
110.6℃(トルエンとして)  
●臭気: 
溶剤臭あり  
●外観: 
無色透明  
●希釈剤: 
トルエン、キシレン等  
●発火点(℃): 
450  
●溶解度: 
不溶  
●蒸気圧(mmHg/℃): 
20/18.38(トルエンとして)  
●内容量: 
1本(1kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08214945 TSA720 オープン
¥1,093
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。