工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
センサーライト
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)
ソーラーLEDセンサーライト
●特長:
ソーラー発電タイプなので電気代不要
超高輝度1W白色LEDで、本当に明るく、長寿命。消費電力が少ないから、曇りの日の蓄電でもバッテリー切れの心配なし!
集光・散光の切替が可能で、検地エリアの範囲も調整できるから、狙ったところに光が届きます。
フラッシング機能は、赤と白のLEDが交互に点滅。侵入者にプレッシャーを与え、防犯にも役立ちます。
●用途:
防犯、暗い場所での簡易照明に。
●付属品:
取付けネジ、クランプ(2セット)
●仕様:
レンズ集散光機能
フラッシング機能
チェンジャブルレンズ(エリア検地切替)機能
点灯開始照度調整可能
防水性能IP44
ソーラー・本体ともクランプ取付可能
●色:
ベージュメタリック
●本体質量(g):
1145
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
210×132×214
●タイプ:
防水タイプ
●取付方式:
ネジ、クランプ、(別売り)ステンレスバンド
●電源コード(m):
5
●光源:
1Wタイプ高輝度白色LED
●取付け方法:
ネジ、クランプ、(別売り)ステンレスバンド
●ランプ寿命:
約5万時間
●電池寿命:
約1年(1日10回点灯した場合)
●安全規格:
Sマーク
●検知方式:
赤外線受動式
●点灯開始照度(Lux):
5-10(調整可)
●防水仕様:
IP44(直接雨のかかる屋外で使用可能)
●点灯開始時間(秒):
10(調整不可)
●RED BOOKVol3ページ:
1191
●RED BOOKVol4ページ:
1623
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ESL-LSL(BM)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08755187
ESL-LSL(BM)
オープン
¥6,980
¥6,631
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
センサーライト用ステンレスバンド
ELPA (朝日電器)
商品点数:1
¥580
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ソーラーLEDセンサーライト
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF