工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
はんだ関連用品
>
ハンダ吸煙器
1 件中 1 - 1 件
goot
卓上はんだ吸煙器
●特長:
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。
特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。
自立スタンド方式で角度が-15〜85°まで可変できます。
●付属品:
替フィルター3枚
●質量(kg):
約1
●電源(V):
AC100 50/60Hz
●消費電力(W):
16/14
●外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm):
210×150×210
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS-10
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08756325
SS-10
¥10,000
¥9,385
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
卓上はんだ吸煙器
goot
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF