工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
タイホーコーザイ
>
グリーススプレー
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ
リチウムグリース
●特長:
機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。
耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
●用途:
各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン
各種産業機械のころがり、すべり軸受け
各種自動車のホイルベアリング等
●成分:
・リチウムグリース
・n-ヘプタン
・LPG
・第一石油類168ml 危険等級U
●使用温度範囲(℃):
-20〜150
●ちょう度:
323
●滴点(℃):
191
●離油度:
(100℃×24h):6.4wt%
●外観:
バター状
●銅板腐蝕:
(B法、100℃×24h):合格
●危険等級:
危険等級U
●融着荷重(N):
1570
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●危険物の含有量:
168ml
●内容量:
1缶(420ml)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
511
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08755765
511
¥1,200
¥738
¥701
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
リチウムグリース
タイホーコーザイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)