間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
オーム電機

デジタルタイマー

注文コード:08755652 注文コード:08755652
 
●特長: 
アラーム音以外に、光や振動によるアラームを選択でき、音を出したくない場所(病院、美容院、電車の中)などでも使用できます。
カウントダウン/カウントアップタイマー
折りたたみスタンド付きで机の上でも置けます。
冷蔵庫等にも張り易い磁石付き、
吊り下げに便利なストラップ付き
リピート機能付き(前回分)  

●質量(g): 
40  
●使用電池: 
CR2032×1個  
●設定時間: 
カウントダウンタイマー:99分99秒
カウントアップ機能:最大99分59秒まで  

●奥行D×幅W×高さH(mm): 
15×45×95  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08755652

OYT-22 オープン
¥934 ¥887
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧