工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
切削液/切削スプレー
>
タイホーコーザイ
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ
超切削スプレー
●特長:
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
●用途:
各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
●成分:
・鉱油・防錆剤・極圧添加剤
・LPG・第三石油類252ml 危険等級V
●使用温度範囲(℃):
100℃以下
●比重:
0.955
●粘度:
44.7cst(40℃)
●極圧性:
1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
●銅板腐蝕:
1a(100℃×1Hr)
●危険等級:
危険等級V
●不活性イオウ:
0.5%以下
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第三石油類
●危険物の含有量:
252ml
●RED BOOKVol3ページ:
361
●RED BOOKVol4ページ:
402
●総合カタログVol13ページ:
78
●内容量:
1本(420mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
114
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08755774
114
¥1,500
¥1,030
¥979
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
超切削スプレー
タイホーコーザイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF