間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > ホットメルト接着剤 > グルーガン

1 件中 1 - 1 件
goot

ホットボンド

注文コード:09142131 注文コード:09142131 注文コード:09142131
 
●特長: 
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!  

●用途: 
紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に  

●注意: 
※フッ素樹脂、テフロン、シリコン、ポリプロレン、ポリエチレン、軟質塩ビ、その他熱に弱い素材は接着できません。  

●付属品: 
グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)  
●仕様: 
安全ヒューズ内蔵  
●寸法(mm): 
185×155  
●質量(g): 
220  
●タイプ: 
トリガータイプ  
●電源(V): 
AC100  
●消費電力(W): 
14  
●使用温度(℃): 
スティック:160  
●電源コード(m): 
約1.5  
●硬化時間(分): 
約1〜4  
●発熱体: 
PTCヒーター  
●適合径(Φmm): 
スティック:11  
●RED BOOKVol3ページ: 
382  
●RED BOOKVol4ページ: 
438  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09142131 HB-80 ¥2,300
¥1,890 ¥1,796
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09142147
ホットスティック HB-80用

goot

HB-100S

1袋(100g)

Φ11×100

¥388

09142156
ホットスティック HB-80用

goot

HB-200S

1袋(230g)

Φ11×200

¥686

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホットスティック HB-80用

goot

商品点数:2

¥388〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。