間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > シーラー > その他

1 件中 1 - 1 件
スズキ

超音波シール はるる

注文コード:09151904 注文コード:09151904 注文コード:09151904 注文コード:09151904
 
●特長: 
超音波の力で素早く衛生的に素材を溶着できる超音波ホッチキスです。
たて振動型ホッチキスタイプはスズキだけ!
溶着時間をセットすればワンプッシュで溶着できます。  

●用途: 
樹脂袋、フードパック、布製品・衣服の仮止めやタグの溶着、手芸・材料の加工、フィルム・シート等の溶着に。  

●注意: 
※本超音波ホッチキスご使用の前には、取り扱い説明書を必ずお読みいただき内容を十分ご理解の上ご使用ください。  

●寸法(mm): 
発振器:W115×D160×H60
ハンドピース:W33.5×D129×H84  

●質量: 
発振器(kg):約1/ハンドピース(g):170  
●コード長さ(m): 
ハンドピース:1.5  
●定格出力(W): 
発振器:30  
●入力: 
発振器:AC100V(50/60Hz)0.6A  
●材質(カバー): 
ハンドピース:ABS緑色  
●発振周波数(kHz): 
発振器:60  
●振動子: 
ハンドピース:ボルト締めPZT型  
●ヒューズ: 
発振器:ミゼットヒューズ:2A  
●チップ形状: 
ハンドピース:CX  
●発振方法: 
発振器:自励発振・周波数自動追尾  
●タイマー: 
発振器:約0.2〜約3秒  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09151904 SUH-30 オープン
¥64,800
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ビニール袋とじ
ホッチキスの部分だけ、別売りしてほしい。(壊れたときのため)
ホッチキスのコード長さを選べるようにしてほしい。
作業性は快適で、誰でも安心して使用できる。

[2008-09-28]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。