工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
日立
4 件中 1 - 4 件
日立工機
コードレスインパクトドライバ
●特長:
耐久性に優れた強力モーター搭載で連続作業に威力を発揮!
日立独自の「保護回路付」プロ仕様リチウムイオン電池搭載!
リチウムイオン電池の安全性を高め、長時間安定した性能を発揮。
「過負荷防止回路」…過負荷(使い過ぎ)に対応
「過放電防止回路」…過放電(使い過ぎ)に対応
「セル毎の電圧監視回路」…過充電(充電しすぎ)に対応
連続作業に強い高耐久力メカ&モーター!
コンピューター解析による最適設計!「衝撃吸収ダンパ」…締め付け時本体へかかる衝撃を吸収!
「最適冷却
●用途:
ボルトの連続締め付け、緩め作業に威力を発揮!
●付属品:
充電器(冷却機能付)
予備電池 ●No.2プラスビット●ケース
●質量(kg):
1.4
●電圧(V):
14.4
●締付け能力:
普通ボルト:M5〜M14
高力ボルト:M5〜M12
小ネジ:M4〜M8
●蓄電池形名:
BSL1430(冷却対応)
●充電器形名:
UC14YSL(冷却機能付)
●充電時間(分):
22
●打撃数(min
-1
[打撃/分]):
強:0〜3200
弱:0〜2400
●最大トルク(Nm[kgf-cm]):
強:145[1480]
弱:80[820]
●六角軸二面幅(mm):
6.35
●回転数min
-1
[回/分]:
強:0〜2600
弱:0〜2000
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
WH14DSL(2SLCK)(B)
WH14DSL(2SLCK)(R)
WH14DSL(2SLCK)(S)
WH14DSL(2SLCK)(Y)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08989181
WH14DSL(2SLCK)(B)
¥55,800
¥39,650
08989197
WH14DSL(2SLCK)(Y)
¥55,800
¥39,650
08989206
WH14DSL(2SLCK)(S)
¥55,800
¥39,650
08989215
WH14DSL(2SLCK)(R)
¥55,800
¥39,650
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コードレスインパクトドライバ
日立工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF