工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
BLACK&DECKER
2 件中 1 - 2 件
BLACK&DECKER
コードレスインパクトドライバー
●付属品:
ツールボックス
急速充電器
1.7Ahスライダーパック電池×2
●バッテリー数:
2
●バッテリー:
スライダー式
●バッテリー容量(Ah):
1.7
●穴あけ能力(mm) 木工:
125
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
159×83×258
●能力・普通ボルト径(mm):
M12
●充電時間(分):
40
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SXR12
SXR14
電源(V)
選択解除
12
14.4
質量(kg)
選択解除
1.8
1.9
最大締付トルク(N・m)
選択解除
130
135
回転数(min
-1
[r.p.m])
選択解除
0〜2700
0〜2850
打撃数(min
-1
[回/分])
選択解除
0〜3000
0〜3150
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08989163
SXR12
12
1.8
130
0〜2700
0〜3000
オープン
¥15,800
08989172
SXR14
14.4
1.9
135
0〜2850
0〜3150
オープン
¥17,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コードレスインパクトドライバー
BLACK&DECKER
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF