工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
季節商品
>
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
1 件中 1 - 1 件
スイデン
アクアスイファン
●特長:
水が蒸発するときに奪う気化熱により、周囲の温度よりも最高で約8℃も低い冷風を送ります。自然風に近い気持ちのよい風が身体にやさしいと評判です。風量が多く、排熱を出しませんので、グ〜ンと用途が広がります。冷媒をまったく使わず、水の気化熱で涼しい風を送るので、環境破壊も皆無。人にも環境にもやさしい冷風扇です。
送風は左右方向自動スイング機能付きです。
エアコンよりも省電力で、手軽に冷風が楽しめます。
●用途:
工場に、農業用に。豊富な水量により大量の気化熱を発生し、ファンでの涼風効果に温度的な冷風効果をプラスして、体感温度を驚くほどにグ〜ンと下げます。
●注意:
周囲の湿度・温度・環境により冷却性能は変化します。特に温度は性能に大きく関係します。
●消費電力(W)(50/60Hz):
170/230
●本体質量(kg):
54
●電源(V):
単相100
●周波数(Hz):
50/60
●運転範囲(室温℃)(湿度%):
室温:40℃まで
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
550×550×1100
●種別:
冷風扇
●運転音(dB):
最大70(60Hz)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
SW-400
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09143251
SW-400
オープン
¥95,800
¥91,010
出荷目安:2日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アクアスイファン
スイデン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)