工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
結束具(モール、マジックテープなど)
>
マジックテープ
1 件中 1 - 1 件
クラレ
ピタロックホワイト
●特長:
台所・洗面所等の固定に、色が白なので目立ちません。
●色:
白
●テープ幅(mm):
25(有効幅:21)
●粘着剤:
アクリル系
●テープ長さ(mm):
100
●材質(面ファスナー):
ポリエステル100%
●RED BOOKVol3ページ:
807
●RED BOOKVol4ページ:
1023
●内容量:
1パック(2セット入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CP-21
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09143337
CP-21
¥400
¥320
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ピタロックホワイト
クラレ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF