工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
生活用品
>
飲料
1 件中 1 - 1 件
クリスタルガイザー
クリスタルガイザー500ml
●特長:
●湧き水をその場でボトリングした大自然の恵み
カリフォルニア州北部に位置する、マウントシャスタが水源になります。マウントシャスタのふもとにある採水地から年間を通して常に9〜10℃に保たれた天然水が湧き出ており、その湧き水をその場でボトリングしたのが、クリスタルカイザーです。新鮮さ、純水さ、美しさを保ったピュアウォーターです。
●高度な除菌・殺菌システム
最新鋭の設備による、高度な除菌・殺菌システムでさらなる安心を保障。
●注意:
※並行輸入(アメリカ仕様)
●成分:
100mLあたり
エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物:0
ナトリウム:1.13mg
カルシウム:0.64mg
マグネシウム:0.54mg
カリウム:0.18mg
バナジウム:5.5μg
●タイプ:
500mLペットボトルタイプ
●生産国:
アメリカ
●RED BOOKVol3ページ:
1139
●内容量:
1ケース(500ml×24本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09146611
-
オープン
¥2,280
¥2,166
出荷目安:2日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥500
沖縄地方
1個〜
¥1,500
離島
1個〜
¥1,500
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
緑茶
ジャスティス
商品点数:2
¥1,950〜
烏龍茶
ジャスティス
商品点数:2
¥1,950〜
コピーペーパー
ペーパーワン
商品点数:4
¥1,776〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クリスタルガイザー500ml
クリスタルガイザー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)