間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > ステンレス継手 > ステンレスシリーズSUS303相当耐腐蝕用継手 > ユニオンティー

4 件中 1 - 4 件
ピスコ(PISCO)

ユニオンティー

注文コード:09147415,09147424,09147433,09147442 注文コード:09147424,09147433,09147442 注文コード:09147415
 
●特長: 
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。  

●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●材質: 
金属本体:SUS303相当
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
ロック爪:ステンレス
開放リング:ポリアセタール
ガイドリング:SUS303相当
弾性体スリーブ:ニトリルゴム
Oリング:ニトリルゴム  

●形式: 
ユニオンティー  
●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●使用流体: 
空気
水[水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。水使用の際はインサートリングを必ず使用してください。]  

●使用真空圧力: 
-100kPa  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法P(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
有効断面積(mm2)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
質量(g)
寸法C(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09147415 SPE6 20.05 20.1 13 3.5 6 12.5 6 8 16 11 17 ¥2,120
¥1,505
出荷目安:5日
09147424 SPE8 22.2 22.2 15 3.5 8 20 8 9 18 15 18.2 ¥2,390
¥1,697
出荷目安:5日
09147433 SPE10 25.2 25.2 17.5 4.2 10 35 10 12 24 24 20.2 ¥2,980
¥2,116
出荷目安:5日
09147442 SPE12 28.4 28.2 21 4.2 12 59 12 14 28 34 22.9 ¥3,670
¥2,606
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。