工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
乾式(ハンディタイプ)
1 件中 1 - 1 件
IZUMI
交流式ハンディクリーナー
●特長:
・吸込みと吹き出しの2通りの使い方が可能
・サイクロン式なのでパワフル
・ソファやベッドなどを掃除する際に便利なエアー回転ブラシが付属
・肩掛けベルト付なので階段や狭い通路などでも手軽にクリーニング
●付属品:
ブラシノズル、エアー回転ブラシ、肩かけベルト、吹出しホース、すきまノズル、お手入れブラシ
●色:
シャンパンゴールド
●周波数(Hz):
50/60
●電源(V):
AC100
●消費電力(W):
560
●本体質量(kg):
2.1
●吸込仕事率(W):
100
●集塵容量(L):
約0.5
●電源コード(m):
5
●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
325×215×220
●運転音(dB):
約75
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AHC-111
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09146636
AHC-111
オープン
¥5,980
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
マイタックラベル一般用
ニチバン
商品点数:10
¥151〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
交流式ハンディクリーナー
IZUMI
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF