間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > マウス

1 件中 1 - 1 件
ロアス

オプティカルホイールマウス

注文コード:09150242
 
●特長: 
環境配慮の簡易パッケージマウスです。
差し込むだけで使用できる簡単なドライバレス設計  

●付属品: 
PS/2変換アダプタ  
●ケーブル長(m): 
1.5  
●対応OS: 
Windows XP/2000/Me/98/Vista  
●分解能(dpi): 
800  
●対応機種: 
USBまたはPS/2が正常に使用できるDOS/Vパソコン  
●寸法・サイズ(mm): 
W61×D120×H39  
●質量(g): 
96  
●色: 
ホワイトグレー  
●RED BOOKVol3ページ: 
1094  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09150242 MUS-TK41-W ¥1,470 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09150242
MUS-TK41-W
09239151
OMO-020W
オーム電機
USB光センサーマウス
1台 ¥880 メーカー、価格が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ヘルメット用ステッカー(注意)

日本緑十字社

商品点数:8

¥665

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

ノーブランド

商品点数:55

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。