間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > マウス

3 件中 1 - 3 件
ロアス

2.4GHzコードレスレーザーマウス

注文コード:09150251 注文コード:09150267 注文コード:09150267 注文コード:09150267 注文コード:09150276
 
●特長: 
レーザーセンサーを搭載した2.4GHzワイヤレスマウス。
2.4GHz帯の電波を使用。6〜8mの距離でも動作する安定性です。
スチール製のデスクなどでも通常の使用範囲では問題なく使用可能。
小型レシーバーをUSBポートに差し込むだけで使用できます。
分解能1600dpiなので、大きな画面でも楽々オペレーション。
マウス裏面のスイッチで確実に電源をON/OFFできるので電池寿命を延ばすことができます。
電池長持ちの省電力タイプ。  

●付属品: 
USB小型レシーバー(W51×D16×H9.5mm)、単4アルカリ乾電池×2個、取扱説明書  
●電池寿命: 
新品アルカリ乾電池の場合、約3ヶ月(2時間/1日)  
●使用電源: 
単4アルカリ乾電池×2本(マウス本体側)  
●ボタン数: 
2ボタン+ホイール  
●対応OS: 
Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98  
●寸法・サイズ(mm): 
W57×D96×H35  
●分解能(dpi): 
1600  
●チャンネル数: 
16ch(ID:4096)  
●送信周波数(GHz): 
2.400〜2.483  
●通信可能距離(m): 
6〜8m(ご使用の環境によって異なります。)  
●コネクタ形状: 
USB-Aコネクタ  
●質量(g): 
50  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09150251 MUS-UTT47BK ブラック オープン 廃番
09150267 MUS-UTT47GM ガンメタリック オープン 廃番
09150276 MUS-UTT47R レッド オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09150251
MUS-UTT47BK
08514222
WMO-30J
オーム電機
充電式光ワイヤレスマウス
1個 ¥2,680 レーザーではなく、光学式となります。
09150267
MUS-UTT47GM
08514222
WMO-30J
オーム電機
充電式光ワイヤレスマウス
1個 ¥2,680 レーザーではなく、光学式となります。
09150276
MUS-UTT47R
08514222
WMO-30J
オーム電機
充電式光ワイヤレスマウス
1個 ¥2,680 レーザーではなく、光学式です。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。